Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons à raccordement à vis NO - IP66 IK07 - à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses, ou de blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons
NO
IP66 - IK07
A équiper de :
- têtes lumineuses ou non lumineuses - blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Raccordement à vis
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Osmoz
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Finition du raccordement électrique
Type de pose
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Gamme
Code Douane
Multiple de vente