Bloc de jonction liaison SNK Vissé 6² gris

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 41 A
  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.2...6 mm²
  • Tension 1000 V

ZS6 Bloc de jonction SNK Vissé 6²

 
 

Détails du produit


Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils.
Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).
Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l'accès aux marchés mondiaux et à une large palette d'applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.

Snk vissé

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de jonction traversant

Valeur d'isolation du verre selon KOMO

V0

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

courant assigné In

41 A

matériau du corps isolant

thermoplastique

Section de conducteur connectable multifilaire

0.2...0.2 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.22...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...6 mm²

étages reliés à l'intérieur

Non

nombre de positions de serrage par étage

2

nombre d'étages

1

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

température de fonctionnement

-55...110 °C

Tension

1000 V

Profondeur

47.3 mm

Hauteur

53 mm

Largeur

6 mm

Couleur

gris

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Info produit

Gamme

Snk vissé

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.