Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction- 1entrée/1 sortie - vert/jaune - pas 15

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 125 A
  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 2.5...50 mm²
  • Tension 800 V
ICON

Bloc de jonction pour conducteur de protection connexion à vis Viking 3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 35mm² - pas 15mm - capacité conducteur rigide 2,5mm² à 50mm² et conducteur souple 4mm² à 35mm² - vert/jaune

 
 

Détails du produit

Bloc 1 jonction pour conducteur de protection Viking3 connexion à vis - 1 entrée / 1 sortie avec pied métal en laiton qui permet d'utiliser le rail de fixation comme conducteur de protection
Section nominale : 35mm² - Pas : 15mm - PEN
Couleur : Vert/jaune
Capacité :
- conducteur rigide : 2,5mm² à 50mm²- conducteur souple avec ou sans embout : 4mm² à 35mm²
Fixation sur rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm avec vis
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Viking 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de jonction traversant

Valeur d'isolation du verre selon KOMO

V2

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

courant assigné In

125 A

matériau du corps isolant

thermoplastique

Section de conducteur connectable multifilaire

4...35 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

2.5...50 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

4...35 mm²

section de raccordement cable rigide

2.5...50 mm²

étages reliés à l'intérieur

Non

nombre de positions de serrage par étage

2

nombre d'étages

1

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

plaque de fermeture requise

Oui

température de fonctionnement

-5...40 °C

Tension

800 V

Profondeur

54.5 mm

Hauteur

63 mm

Largeur

15 mm

Couleur

vert/jaune

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Viking 3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.