Collier d'installation Hyper-V, 173x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100,

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 8.9 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 173 mm

Collier d'installation Hyper-V, 173x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100, serrage possible à la main, position d'attente, haute résistance à l'arrachement 552N,sans halogène,

 
 

Détails du produit

Les colliers de serrage in-line HV940-C0 Hyper-VTTM Panduit allient solidité et flexibilité. Flexibles, s'adaptent à des faisceaux irrég. La conception de verr. à 2 cales et de dents double-face ajoute une puissance de maintien pour une faible force de perçage. Leur tête réutilisable fait de ces colliers in-line la solution idéale de verr. temporaire avant la finalisation. Diam. mi-large, long. 173 mm, en polyamide 6-6 résistant aux intempéries avec haute résistance aux UV, noir, pack. de 100.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Serre-câble

fluorescent

Non

température de montage

-20...85 °C

largeur de bande

8.9 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

40...40 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.7 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Type de fixation

sans

température de fonctionnement

-60...85 °C

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

173 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.