Collier serrage Pan-Ty,142X3,6mm,PA 6.6 noir UV (-60°C à 85°C),Cdt:100 (sachet),

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 3.6 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 142 mm

Collier de câblage PLT 3,6 x 142 mm noir uv

 
 

Détails du produit

Les colliers de serrage autobloquants PLT1.5I-C0 Panduit sont conçus pour répondre aux besoins des applications générales, tout en assurant un niveau de performance et de fiabilité constant. Ils disposent d'un embout incurvé facile à attraper sur des surfaces planes, facilitant ainsi l'enfilage. Diamètre intermédiaire, longueur 142 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries et aux UV, de coloris noir et disponibles en packages de 100 unités.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

178 N

fluorescent

Non

température de montage

-20...85 °C

largeur de bande

3.6 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

homologation UL

Oui

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

35...35 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.1 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Type de fixation

sans

température de fonctionnement

-60...85 °C

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

142 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.