Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 16 mm² - Diam. 10 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) 10
  • Nombre de sorties relais forme d'anneau
  • section nominale 16 mm²

Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 16 mm² - Diam. 10 mm

 
 

Détails du produit


COSSES TUBULAIRES
T-M
pour câble en cuivre
Conforme à NF C 20–130 add. 1
Les cosses de la série “T” sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique. Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage. Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures. L'étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage. L'insertion du câble est facilitée par une sortie de fût tulipée. Le trou d'inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir. Sur chaque cosse figure la section de câble à utiliser. Cette mention se reporte aux câbles multibrins rigides, les plus couramment utilisés dans les installations industrielles. Est également mentionné sur la cosse, le diamètre de bornage.
Les sections de câbles multibrins souples mentionnées sur ce tableau sont à titre indicatif, et toujours sujet à vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.
Certificats
NF C20 130 ADD 1, Juin 1989
Caractéristiques techniques
Matériel (Corps) Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Matériel (Plage) Cuivre ETP étamé électrolytiquement

T-m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cosse tubulaire pour conducteur en cuivre

plage étroite

Non

avec trou d'inspection

Oui

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

10

Matériau

cuivre

nombre de trous de fixation

1

Nombre de sorties relais

forme d'anneau

section nominale

16 mm²

Traitement de surface

étamé

isolé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

T-m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.