Fiche avec Press-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44 Gamme GT

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • intensité de courant IEC 32 A
  • Nbre de pôles 5

Fiche avec Press-étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44, Gamme GT, QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP.

 
 

Détails du produit

N° art. BALS: 2148
EAN: 4024941021487
Fiche QUICK-CONNECT
32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à
240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur:
rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en
polyamide, les contacts sont en laiton nu,
Section maximale
des conducteurs: 6,0 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avec
bornes à ressort de traction,
Entrée de câble: raccord à
écrou,
Couleur de l'appareil: capot rouge RAL 3000, collet
rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035,
Hauteur de
l'appareil en mm: 178 mm, Largeur de l'appareil en mm: 79
mm, Profondeur de l'appareil en mm: 88 mm,
inverseur de
phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres
caractéristiques techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP
et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier
sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage.
Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles
de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche mobile CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IP44

matériel de contact

CuZn

inverseur de phase

Non

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne sans vis

intensité de courant IEC

32 A

Matériau

plastique

Nbre de pôles

5

entrée de câble

raccord à écrou

numéro RAL

3000

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.