Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 6h 32A IP44
N° art. BALS: 21691
EAN: 4024941216913
fiche QUICK-CONNECT TE
32A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h
IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur: rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à la
chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,
Section
maximale des conducteurs: 6,0 mm²,
Matériau du boîtier:
polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort
sans vis avec bornes à ressort de traction,
Entrée de
câble: raccord à écrou,
Couleur de l'appareil: capot rouge
RAL 3000, collet rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL
7035,
Hauteur de l'appareil en mm: 180 mm, Largeur de
l'appareil en mm: 66 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 79
mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles de
diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe
MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices
d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
pour voir vos prix et les stocks
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
inverseur de phase
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
numéro RAL
Multiple de vente
Code Douane