Fiche mobile droite P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • Nbre de pôles 5
  • intensité de courant IEC 32 A

Fiche mobile droite P17 Tempra Pro plastique IP44 IK09 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée

 
 

Détails du produit

P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44 - fiches et prises mobiles- IK 09 sauf prise saillie IK 08- Matière : plastique
Fiches mobiles droites- Serrage du câble et fermeture sans outil- Orientation unique des vis de connexion- Livrées non verrouilléesRouge 380/415 V~ - 3P+N+T - 32 A :
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

P17

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche mobile CEE (IEC 60309)

couleur caractéristique

rouge

tension selon EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rouge

finition militaire

Non

position horaire des contacts de terre

6 h

Classe de protection (IP)

IP44

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

inverseur de phase

Non

Nbre de pôles

5

intensité de courant IEC

32 A

Matériau

plastique

numéro RAL

3000

entrée de câble

raccord à écrou

Info produit

Gamme

P17

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.