Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 3.15A

Main media

Caractéristiques principales

  • Calibre 3.15 A
  • Modèle type fusible en verre

Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 3.15 A

 
 

Spécificités techniques

Fusible cylindrique

Courbe

temporisé (T)

Calibre

3.15 A

Modèle type

fusible en verre

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.