Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette 'ARRET-MARCHE' 8x27 - blanc/noir

Main media
ICON

Harmony XB4 XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation D= 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué ARRET-MARCHE en blanc 1 côté rouge

 
 

Détails du produit

La gamme Harmony de Schneider Electric met à votre disposition un ensemble d'accessoires de commande et de signalisation en lien avec vos besoins. Conçue et développée par Schneider Electric, cette gamme de produits répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures.
L'accessoire de marquage présenté est un porte-étiquette gris d'une dimension de 40mm de haut par 30mm de large muni d'une étiquette mesurant 8mm par 27mm. La face noire de l'étiquette comporte l'inscription blanche "ARRET-MARCHE" et son verso est entièrement rouge.
Vous pouvez fixer cet élément sur des unités de commande et de signalisation d'un diamètre de 22mm des gammes Harmony XB5 et XB4.
La gamme de produits Harmony se caractérise par sa simplicité d'installation, sa flexibilité et sa robustesse.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Plaque signalétique pour appareil de commande et de signalisation

langue de l'impression

français

impression symboles ISO

autre

forme

rectangulaire

Diamètre

22 mm

Largeur

30 mm

signification de l'impression

STOP

Couleur

autre

Hauteur

40 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.