Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - rouge - 1O - vis étrier

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton rouge
  • diamètre de trou 22.5 mm
ICON

Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - rouge - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier

 
 

Détails du produit

Ce bouton-poussoir offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre d'un tableau et se raccorde à des circuits de commande à l'aide de bornes à vis-étriers classiques. Sa structure schématique est clairement identifiable grâce à des couleurs et des marquages clairs et permet de réduire au minimum les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton complet

degré de protection (NEMA)

4X

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

transparent

Non

matériau de la bague frontale

métal

avec bague frontale

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de bouton

plat

couleur de bague frontale

chrome

à rappel

Oui

adapté à l'éclairage

Non

nombre de postes de commande

1

couleur du bouton

rouge

diamètre de trou

22.5 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.