Harmony XB4 - tête bouton poussoir - affleurant - D=22 - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton noir
ICON

Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - D= 22mm - Collerette métal - poussoir affleurant non lumineux - noir - sans marquage - rappel à ressort - IP66676969K - NEMA 13 NEMA 4X - IK06 - Vente par 1

 
 

Détails du produit

Cette tête de bouton offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Tête de bouton industrielle

fonction de commutation encliquetable

Non

degré de protection (NEMA), façade

13

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

métal

avec bague frontale

Oui

avec élément de protection

Non

indice de protection (IP), face avant

IP66

couleur de bague frontale

chrome

étiqueté

Non

type de bouton

plat

nombre de postes de commande

1

couleur du bouton

noir

diamètre de trou

22.5 mm

à rappel

Oui

adapté à l'éclairage

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.