Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel au centre - fixation D=22
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures.
L'accessoire présenté est une tête de bouton ronde noire, à trois positions situées à 45° environ les unes des autres, avec rappel en position centrale, conçue pour être fixée aux corps de boutons tournants de la même gamme. Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du bouton.
Sa collerette en métal plaqué chrome lui confère une totale sobriété esthétique.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à -70°C.
La gamme de produits Harmony XB4 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de protection (NEMA)
fonction de commutation encliquetable
couleur de l'élément d'actionnement
Finition de l'élément d'actionnement
type de lentille
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Indice de protection (IP), face avant
couleur de bague frontale
à rappel
adapté à l'éclairage
nombre de positions de commutation
diamètre de trou