Harmony XB5 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - plastique noir - 3 positions - fixes - 2F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton tournant offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace de configurer votre machine selon différents modes de fonctionnement. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP69, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA)
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
avec bague frontale
finition de l'élément d'actionnement
Classe de protection (IP)
Source Incluse
matériau de la bague frontale
Tension d'alimentation
finition du raccordement électrique
à rappel
couleur de bague frontale
adapté à l'éclairage
nombre de positions de commutation
couleur du bouton
diamètre de trou