Harmony XB5 - tête bouton poussoir - affleurant - D=22 - vert

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de postes de commande 1
  • couleur du bouton vert
ICON

Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - D= 22mm - Collerette plastique - poussoir affleurant vert - sans marquage - rappel à ressort - IP66676969K - IK03 - NEMA 134X - classe II - Vente par 1

 
 

Détails du produit

Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins. La gamme Harmony XB5, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures.
L'accessoire présenté est une tête de bouton affleurant ronde verte prévue pour être fixée aux corps de boutons-poussoirs de la même gamme. Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du bouton.
Sa collerette en plastique lui confèrent une totale sobriété esthétique.
Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C.
La gamme de produits Harmony XB5 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête de bouton industrielle

fonction de commutation encliquetable

Non

degré de protection (NEMA), façade

13

type de lentille

rond

matériau de la bague frontale

plastique

avec bague frontale

Oui

indice de protection (IP), face avant

IP66

avec élément de protection

Non

type de bouton

plat

couleur de bague frontale

noir

étiqueté

Non

nombre de postes de commande

1

adapté à l'éclairage

Non

couleur du bouton

vert

diamètre de trou

22.5 mm

à rappel

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.