Mureva - fiche mobile industrielle droite - 32A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44

Main media

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC 32 A
  • Nbre de pôles 5
  • position horaire des contacts de terre 6 h

Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge

 
 

Détails du produit

Cette prise industrielle Pratika 3P+N+T avec connexion rapide est droite. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 400VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. Elle est de couleur rouge pour identifier facilement la tension de fonctionnement. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.
Mureva est une gamme d'appareillages étanches destinée aux locaux non-habités en résidentiel, tertiaire et industrie.

Mureva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche mobile CEE (IEC 60309)

matériel de contact

CuZn

intensité de courant IEC

32 A

technique de raccordement

borne sans vis

Nbre de pôles

5

numéro RAL

0

traitement de surface des contacts

nickelé

Matériau

plastique

inverseur de phase

Non

finition militaire

Non

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

Classe de protection (IP)

IP44

direction d'enfichage

droit

entrée de câble

raccord à écrou

Info produit

Gamme

Mureva

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.