PanelSeT - coffret polycarbonate - 310x215x160mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 1 verrou - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
Thalassa PLM coffret mural monobloc en ABS et PC.Auvent intégré, moulé d'une seule pièce avec encoches à l'arrière. Sans plaque de montage. 1 verrou (serrure double barre 3 mm). Accessibilité en face avant. Matériau ABS + PC. Couleur gris clair RAL 7035. Degrés de protection IP66, IK10. NEMA (13,4X). Résistance au feu 960 ° C.
Panelset
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
qualité du matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme