Pedro coffret polyester IP66 01 PP

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de rangées 0
  • Type de pose saillie

Coffret polyester IP66 Pedro 01 Porte pleine 300x265x165 POLYESTER 01 PP

 
 

Détails du produit

La gamme idéale pour les environnements extrêmes : intempéries, pollution, milieux acides et marins. IP66, IK10, tenue au fil incandescent à 960°C, sans halogène, les coffrets étanches polyester PEDRO offrent une grande résistance. Livrés avec bouchons de classe 2 et 4 vis de montage pour les platines. GRIS RAL 7035.
2 VERSIONS : PORTE PLEINE (températures d'utilisation : de -50°C à +150°C) et PORTE HUBLOT (hublot en polycarbonate pour plus de légèreté et de résistance, températures de -40°C à +120°C)
+ DE RAPIDITE : Système exclusif CHRONOCLIC - Montage et réglage ultra-rapide des équipements intérieurs avec 1 tournevis par 1/4 de tour - Support kit modulaire livré pré-monté.
+ DE FACILITE : Installation intuitive - Porte réversible par dégondage rapide - Combinaisons multiples d'équipements pour toutes applications.
RAPIDITE : Le système CHRONOCLIC garantit un temps d'équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil.. APPLICATION : Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d'installation possibles : possibilité d'associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox. QUALITE : Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Pedro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

avec serrure

Oui

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

fermé

borne à conducteur neutre

Non

Classe de protection (IP)

IP66

type de fermeture

autre

rail DIN

Oui

type de porte

unique

Matière

plastique

profondeur intérieure

137 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

Avec plaque de montage

Non

type de couverture

porte

nombre de rangées

0

finition CEM

Oui

Type de pose

saillie

numéro RAL

7035

Hauteur

302.8 mm

Largeur

264.7 mm

Couleur

gris

Profondeur

167 mm

Info produit

Gamme

Pedro

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.