Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • intensité de courant IEC 16 A
  • Nbre de pôles 3
ICON

Prise fixe Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique bleu - montage en saillie avec boîtiers

 
 

Détails du produit

Prise de courant fixe Hypra IP44
Bleu
200V~ à 250V~
16A - 2P+T
Plastique
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Hypra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hypra

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise à rapporter CEE (IEC 60309)

écart horizontal entre les trous

52 mm

dimension de bride, verticale

72 mm

dimension de bride, horizontale

64 mm

écart vertical entre les trous

60 mm

tension selon EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre

6 h

finition militaire

Non

couleur caractéristique

bleu

Classe de protection (IP)

IP44

direction d'enfichage

droit

intensité de courant IEC

16 A

technique de raccordement

borne à vis

Nbre de pôles

3

Matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.