Prolongateur avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 16A IP55

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • intensité de courant IEC 16 A
  • Nbre de pôles 3

Prolongateur avec presse étoupe 230V 2P+T 6h 16A IP55

 
 

Détails du produit

N° art. BALS: 31533
EAN: 4024941315333
prolongateur Quick-Connect TE
16A 3p (2P+PE) 230V (200 à
250V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur: bleu
RAL 5015,
Contacts: le porte-contacts est en matériau
résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,
Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,
Matériau du
boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à
ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec
contact Kontex,
Entrée de câble: raccord à écrou,
Couleur
de l'appareil: boîtier bleu RAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL
5015, presse-étoupe gris RAL 7035,
Hauteur de l'appareil en
mm: 162 mm, Largeur de l'appareil en mm: 51 mm, Profondeur
de l'appareil en mm: 72 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques
techniques: Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et
18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de
traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau
supplémentaires et vis d'arrêt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise mobile CEE /prolongateur CEE /connecteur CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) bleu

couleur caractéristique

bleu

position horaire des contacts de terre

6 h

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IP44

matériel de contact

CuZn

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne sans vis

intensité de courant IEC

16 A

traitement de surface des contacts

nickelé

Matériau

plastique

Nbre de pôles

3

entrée de câble

raccord à écrou

numéro RAL

5015

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.