Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44 IK08
N° art. BALS: 3148
EAN: 4024941031486
prolongateur Quick-Connect
32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346
à 240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur:
rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en
polyamide, les contacts sont en laiton nu,
Section maximale
des conducteurs: 6,0 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avec
bornes à ressort de traction avec contact Kontex,
Entrée de
câble: raccord à écrou,
Couleur de l'appareil: capot rouge
RAL 3000, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL
3000, presse-étoupe gris RAL 7035,
Hauteur de l'appareil en
mm: 188 mm, Largeur de l'appareil en mm: 79 mm, Profondeur de
l'appareil en mm: 102 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques
techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de
traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans
vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à
l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre
11mm min. et 23mm max.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
Matériel de contact
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
Numéro RAL