Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban d'isolation et de repérage électrique blanc 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Découvrez notre ensemble de rubans d'isolation et de repérage électrique, de couleur blanche, au format 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ces rubans polyvalents offrent une gamme complète de caractéristiques essentielles pour vos besoins en électrification :
Fabriqués avec un ruban support en PVC plastifié pour une robustesse optimale.
Ils sont retardateurs de flammes et autoextinguibles, garantissant une sécurité maximale.
Respectueux de l'environnement, ces rubans sont sans plomb.
Ils résistent aux acides et aux alcalis, ce qui les rend adaptés à une variété d'environnements.
Ces rubans sont parfaits pour l'isolation électrique, la protection et le repérage, et ils conviennent à un usage général. Ils sont fabriqués avec des rubans support en PVC plastifié, associés à une masse adhésive en caoutchouc synthétique, ce qui les rend souples et faciles à appliquer par simple pression.
De plus, ils présentent les caractéristiques techniques suivantes :
Charge de rupture supérieure à 20 N/cm.
Allongement à la rupture de plus de 125%.
Adhésion sur acier 2B de 1.80 N/cm.
Adhésion sur support de 1.80 N/cm.
Résistance diélectrique de 40 kV/mm.
Résistance d'isolement de 1011 /mm à 25°C.
Plage de température de -10°C à +40°C pour l'application et de 0°C à +90°C pour la tenue en température.
Simplifiez vos besoins en isolation et repérage électrique avec nos rubans d'isolation et de repérage électrique blancs de haute qualité, répondant à toutes les normes de performance et de sécurité.
La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
déchirable à la main
Fluorescent
autosoudant/amalgamé
vulcanisé
adapté à la haute tension
isolant
Transparent
photoluminescent
Magnétique
résistance à la température
Matériau
Longueur
bilatéral
autoextinguible
Épaisseur
étanche à l’eau
Largeur
Couleur