Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm bleu (x 8)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Largeur 15 mm
  • Couleur bleu

Ruban d'isolation et de repérage électrique bleu 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.

 
 

Détails du produit

Ruban d'isolation/repérage électrique bleu 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8) Isolation électrique, protection et repérage.
Usage général.
Rubans support PVC plastifié avec masse adhésive caoutchouc synthétique.
Rubans souple adhésif par pression.
Retardateurs de flamme/autoextinguibles.
Résistent aux acides et alcalis.
Sans plomb.
Charge de rupture (N/cm) : > 20.
Allongement à la rupture (%) : > 125.
Adhésion sur acier 2B (N/cm) : 1.80.
Adhésion sur support (N/cm) : 1.80.
Résistance diélectrique (kV/mm) : 40.
Résistance d'isolement (Ω,/mm) : 1011/25.
Tenue en température (°C) : 0 à +90.
Température d'application (°C) :
-10 à +40.
Pour la réalisation de faisceaux de câbles, appliquer le produit avec un recouvrement de 50 % minimum.

La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39191012

Scotch / ruban adhésif

déchirable à la main

Oui

fluorescent

Non

autosoudant/amalgamé

Non

vulcanisé

Non

adapté à la haute tension

Non

isolant

Oui

transparent

Non

photoluminescent

Non

magnétique

Non

résistance à la température

0...90 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

10 m

bilatéral

Non

autoextinguible

Oui

épaisseur

0.15 mm

étanche à l’eau

Non

Largeur

15 mm

Couleur

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.