Ruban d'isolation électrique 19 mm x 20 m Ep. 0.15 mm noir (x 8)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Largeur 19 mm
  • Couleur noir

Ruban d'isolation et de repérage électrique noir 19 mm x 0.15 mm - 20 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.

 
 

Détails du produit

Ruban d'isolation/repérage électrique noir 19 mm x 0.15 mm - 20 m (x 8) Isolation électrique, protection et repérage.
Usage général.
Ruban support PVC plastifié, masse adhésive caoutchouc synthétique.
Ruban souple adhésif par pression.
Retardateur de flamme.
Résiste aux acides et alcalis.
Sans plomb.
Dimensions : 19 mm x 20 m x 0.15 mm.
Charge de rupture (N/cm) : 28.
Allongement à la rupture (%) : 200.
Adhésion sur acier 2B (N/cm) : 2.2.
Adhésion sur support (N/cm) : 2.0.
Résistance diélectrique (kV/mm) : 45.
Tenue en T (°C) : 0 à +90.
Pour la réalisation de faisceaux de câbles, appliquer le produit avec un recouvrement de 50 % minimum.

La gamme de rubans BizLine assure adhésion, isolation, protection et marquage. Fiables et qualitatifs, les rubans BizLine sont parfaits pour tous les besoins sur tous les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39191012

Scotch / ruban adhésif

déchirable à la main

Oui

fluorescent

Non

autosoudant/amalgamé

Non

vulcanisé

Non

adapté à la haute tension

Non

isolant

Oui

transparent

Non

photoluminescent

Non

magnétique

Non

résistance à la température

0...90 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

20 m

bilatéral

Non

autoextinguible

Oui

épaisseur

0.15 mm

étanche à l’eau

Non

Largeur

19 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.