Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Scotch 23 Ruban d'isolation élastomère autosoudable sans halogène 19mm x 9,15m à base d'EPR, d'épaisseur 0,75mm, avec liner peau de serpent
Ruban auto-soudable
Epaisseur : 0,75 mm
Application BT et HTA jusqu'à une tension de 69 kV
Application 90°C en continu, 130°C en pointe
Sans halogène
Rubans électriques - Le ruban Scotch® 23 est un ruban élastomère de couleur noire isolant électriques à base d'EPR (Ethylène, Propylène, Rubber) d'épaisseur 0.75mm, muni d'un intercalaire plastique blanc. Il a une excellente mémoire plastique, il est autosoudable : les couches de ruban se soudent en une masse homogène après application. Excellente résistance aux UV et à l'ozone. Il est sans halogène.
Ruban élastomère de couleur noire isolant électrique à base d'EPR (Ethylène - Propylène - Rubber) d'épaisseur 0,75 mm, muni d'un intercalaire. Reconstitution d'isolant de câbles jusqu'à une tension de 69 kV. Frettage : Associé au ruban tricot de cuivre étamé Scotch 24 en remplacement des soudures. Réalisation de bouchons d'étanchéité autour de câbles et conduits divers. Autosoudable : les couches du ruban se soudent en une masse homogène après application. Excellente résistance à l'ozone. Compatibilité avec tous les isolants de câbles synthétiques et avec les isolants de câbles papier imprégné à matière non migrante. Le ruban est sans halogène.
Rubans élastomères
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
autosoudant/amalgamé
vulcanisé
adapté à la haute tension
isolant
résistance à la température
Matériau
Longueur
autoextinguible
épaisseur
Largeur
Couleur