Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP44, Quick-Connect, gamme GT.

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • intensité de courant IEC 16 A
  • Nbre de pôles 5

Socle de prise saillie 400V 3P+N+T 6h 16A IP44, Quick-Connect, gamme GT.

 
 

Détails du produit

N° art. BALS: 11906
EAN: 4024941119061
Socle de prise saiilie QUICK-CONNECT
16A 5p (3P+N+PE) 400V
(200/346 à 240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code
couleur: rouge RAL 3000,
Dimensions du boîtier: 100x75 mm
(HxL),
Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les
contacts sont en laiton nu,
Section maximale des
conducteurs: 4,0 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avec
bornes à ressort de traction avec contact Kontex,
Entrée de
câble: 1xM20 en haut,
Couleur de l'appareil: collet rouge
RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL
7035, partie sup. gris RAL 7035,
Hauteur de l'appareil en
mm: 131 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur
de l'appareil en mm: 116 mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Type de fixation: fixation
interne,
Autres caractéristiques techniques: L'entrée de
câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas
et une fois derrière, La partie inférieure du boîtier peut
être pivotée de 180°

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IP44

matériel de contact

CuZn

technique de raccordement

borne sans vis

intensité de courant IEC

16 A

type de fixation

fixation intérieure

Matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

Nbre de pôles

5

entrée de câble

raccord à écrou

numéro RAL

3000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.