TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D32 - montage frontal - 1F+1O instantané - 2.5A - borniers à vis-étrier
Schneider Electric propose, au sein de la gamme TeSys, une offre de contact auxiliaire, à montage principal latéral, se combinant avec les disjoncteurs Cette offre permet de compléter la protection des installations de vos clients et permettre une plus grande modularité dans les choix de raccordement Spécialement conçu pour les appareillages TeSys GV, le contact auxiliaire GVAE11 offre deux pôles, l'un normalement Ouvert, l'autre normalement Fermé Il peut être acheté seul, ou plus généralement monté sur disjoncteur magnétothermique GV2M Son montage s'effectue en façade très facilement, et ses borniers à vis étrier peuvent accueillir aussi bien des fils rigides que souples (sans embout de câble) Ce contact auxiliaire permet de composer des installations de commande au plus proche des besoins de vos clients, avec une fiabilité et une durabilité à toute épreuve
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
finition du raccordement électrique
Culot
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Gamme
Code Douane
Multiple de vente