Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 17 à 23A - moteur : 9kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 327A - borniers à vis-étrier
Le GV2ME21 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 9 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 17–23 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 15 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d'une commande par bouton-poussoir d'une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d'emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Puissance dissipée
Plage de réglage
Tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme