TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 18A - bobine 400Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 400...400 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 18 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 7.5 kW
ICON

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 400VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 18A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 32A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier

 
 

Détails du produit

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 18A / 690V en AC-3 (7,5kW à 400V). Il fournit une bobine 400V CA 50/60Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO + 1NF (certifié miroir NF), une connexion par bornes à vis-étrier. Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 3600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.

Tesys d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

4.0 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

9.0 A

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

440...440 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

440...440 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

400...400 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

32 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

18 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

7.5 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

86 mm

Hauteur

77 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Tesys d

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.