TeSys LRD - relais de protection thermique - 1..1,6A - classe 10A

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable 1...1.6 A
  • type de raccordement du circuit principal raccordement à vis
  • Type de pose montage direct
ICON

TeSys - relais protection thermique LRD - 1 à 1.6A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier

 
 

Détails du produit

Le LRD06 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 1–1,6A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 0,25–0,55 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d'un contact auxiliaire de déclenchement et d'un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)

Tesys lr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Tesys lr

Relais thermique de protection contre les surcharges

bouton-poussoir de remise à zéro

Oui

fonction reset automatique

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro

Non

plage de courant ajustable

1...1.6 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

classe de déclenchement

CLASSE 10 A

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

Type de pose

montage direct

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.