XCT 6-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 6mm²-Bornage: 8mm

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) 8
  • Nombre de sorties relais forme d'anneau
  • section nominale 6 mm²
ICON

XCT 6-8-Cosse tubulaire droite en cuivre étamé pour le raccordement d'un câble BT cuivre rigide ou souple de section 6mm² sur une plage cuivre-Bornage 8mm (Diamètre du trou: 8,3mm)

 
 

Détails du produit

Raccordement des cAbles Cuivre sur des appareillages Cuivre, en application industrielle BT.
Excellente tenue A la corrosion grAce au corps en cuivre haute conductivité étamé électrolytiquement.
Insertion des brins des conducteurs facilitée par une entrée tulipée sur le fUt en Cuivre.
Crevé d'inspection permettant la vérification du bon positionnement du cAble.
Sertissage par poinçon, rétreint hexagonal ou empreinte WM.
Sections disponibles jusqu'A 630 mm².
Existe en version étroites pour disjoncteurs A plages réduites et en version équerre.
Conforme A NF C 20-130.
Les cosses XCT ou XDT tubulaires droites, en cuivre étamé -Simel de TE- sont destinées au raccordement de câbles en cuivre BT, type U-1000 R2V sur des appareillages à plage en cuivre. Elles acceptent aussi des câbles en cuivre souple.
Cette gamme est également disponible en version compacte (XCT-C) dont la plage est plus étroite pour une utilisation dans des appareillages à bornes réduites.
L'entrée est tulipée pour faciliter l'introduction des brins du câble et elles disposent d'un crevé d'inspection qui permet de vérifier le bon positionnement de ce câble.
Le sertissage peut être par rétreint hexagonal, poinçonnage ou empreinte WM.
Elles sont conformes à la norme NF C 20-130.

Xct

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cosse tubulaire pour conducteur en cuivre

plage étroite

Non

avec trou d'inspection

Oui

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

8

Matériau

cuivre

nombre de trous de fixation

1

Couleur de l'isolation

autre

Nombre de sorties relais

forme d'anneau

section nominale

6 mm²

Traitement de surface

étamé

isolé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Xct

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.