Pack Tecnica-GTL Multipack250 250x65 1 socle compartimenté 2 couvercles blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2600 mm
  • Largeur 250 mm

Pack Tecnica-GTL Multipack250 250x65 1 socle compartimenté longueur 2,6m, 2 couvercles longueur 2,6m blanc RAL9010 (socle + couvercles)

 
 

Détails du produit

Adaptateurs universels
Pour installer facilement et rapidement sur la GTL toutes les marques leader de coffrets 13 modules classe 1 sans support : Clipsez l'adaptateur sur le châssis du coffret - Clipsez le châssis sur la GTL, il se maintient seul - Ajustez la hauteur - Vissez pour assurer le maintien du châssis
LES +
La GTL la plus universelle du marché - Des coffrets faciles et rapides à monter
SECURITE
Canalisation du branchement EDF à fermeture indépendante selon NF C 15-100 - Séparation totale de l'installation EDF selon NF C 14-100, des courants fort et faible selon NF C 15-100
ASTUCES
4 configurations en 1 référence : pose en angle de mur, juxtaposition, demie GTL, milieu de mur - Supports universels pour la mesure rapide de l'entraxe grâce à la réglette graduée et amovible - Réglage en hauteur simplifié : la goulotte seule couvre 2,60 m (du sol au plafond), et peut aller jusqu'à 2,95 m en utilisant les cornets d'épanouissement haut et bas
FACILITE
Pack prêt à l'emploi - Des conditionnements intelligents : socle + couvercles + agrafes + vis
UNIVERSALITE
Nos packs intègrent des adaptateurs intelligents pour installer toutes les marques leader du marché de coffrets, sans support

Tecnica-gtl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine technique de logement

IK

IK10

Longueur

2600 mm

Largeur

250 mm

Info produit

Gamme

Tecnica-gtl

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.