Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz avec 1 sortie 16A 250V~ avec temporisation réglable de 0,5 à 10 minutes - particulièrement adaptée aux lampes LED et fluocompactes - 1 module
Minuterie électronique 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
Sortie 16A - 250V~ - ? cos ? = 1
Pour charges :
- 3680W incandescence
- 3680W halogène
- 230V~
- 2000VA fluo compensé série
- 1000VA fluo compensé parallèle maximum 70?F
- 1000VA fluocompact
- 1000W lampe LED
Temporisation réglable de 0,5 minutes à 10 minutes - Contact marche forcée manuelle - Recyclable
Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1mA maximum
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
fonction de courant de surcharge sélectionnable
contact à poussoir courant de lampe à effluves
Courant de commutation
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
réarmement
préavis d'extinction
Type de commutation
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 1
Tension de commande
Largeur en nombre de modules
retardement du déclenchement
Profondeur d'encastrement
Fonction
Type de pose