Minuterie simple temporisation

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction électronique
  • Type de pose rail DIN
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1

La Minuterie simple temporisation 1NO permet de contrôler l'éclairage depuis le tableau électrique. La plage de temporisation est de 30 S - 10 Min

 
 

Détails du produit

Les minuteries permettent de faire des économies d'énergie par une coupure automatique de l'éclairage en fin de temporisation (cage d'escalier, couloir, cave, garage, ). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.
Les minuteries permettent d'économiser de l'énergie par une coupure automatique de l'éclairage en fin de temporisation (cage d'escalier, couloir, cave, garage, ). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie. La fonction préavis informe de l'extinction imminente.
Optimisez la consommation d'énergie de vos bâtiments grâce à nos solutions de gestion d'éclairage. Retrouvez la qualité et la fiabilité Hager pour chacun de vos projets : minuterie, télévariateur, détecteur de mouvement et détecteur de présence, interrupteur crépusculaire et horloge astronomique
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

91070000

Multiple de vente

1

Minuterie

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction de courant de surcharge sélectionnable

Non

contact à poussoir courant de lampe à effluves

100 mA

Courant de commutation

16 A

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente

3600 VA

Puissance halogène

2300 W

Type de tension d'alimentation

AC

réarmement

réarmable

préavis d'extinction

sans

type de commutation

circuit 3 et 4 conducteurs

fréquence de tension de commande 2

50...60 Hz

fonction

électronique

Type de pose

rail DIN

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

type de tension de commande 2

AC

type de tension de commande 1

AC

tension de commande 2

230...230 V

Tension de commande

230...230 V

largeur en nombre de modules

1

retardement du déclenchement

0.5...10 min

profondeur d'encastrement

64 mm

puissance max. de commutation LED

400 W

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

16 A

Tension d'alimentation

230...230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.