Couvercle largeur 45mm pour goulotte Logix45, colonne, colonnette - PVC Noir
Couvercle autoguidé avec feuille de protection
Plastique
Montage intérieur des parties supérieures
Performant, facile à installer pour une finition esthétique irréprochable (assemblage couvercle/fond)
La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.
Logix
pour voir vos prix et les stocks
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
traitement antibactérien
fixation du couvercle
feuille de protection
type de montage des parties supérieures
Matériau
température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Gamme
Multiple de vente
Code Douane