
Étiqueteuse industrielle professionnelle PT-E550WSP + 4 RUBANS OFFERTS
- Fonctions intégrées pour un étiquetage facile.
- Application smartphone gratuite Cable Label Tool.
- Impression d’étiquettes de votre PC via une USB.
- Inclus 4 rubans TZe laminés :
- TZe-241 : 18 mm - Noir sur Blanc
- TZe-251 : 24 mm - Noir sur Blanc
- TZe-651 : 24 mm - Noir sur Jaune
- TZe-FX231 : 12 mm - Noir sur Blanc - Flexible
- Batterie rechargeable Li-ion et mallette de transport.


Étiqueteuse portable professionnelle PTE300VP
- Ecran LCD rétro-éclairé et interface intuitive
- Conception robuste et durable
- Nombreux symboles électriques et audiovisuels
- Batterie Li-ion rechargeable et mallette de transport
- Rubans TZe de 3,5 mm à 18 mm
- Rubans HSe de 5,8 mm à 17,7 mm
*Offre destinée aux agences Rexel, Coaxel et SCT, basées en France Métropolitaine, Corse comprise & hors DROM COM. Cette offre est valable du 01/10/2018 au 31/12/2018 dans la limite des stocks disponibles. Prix de vente remisé de l’étiqueteuse PT-E550WSP pour tout achat effectué sur rexel.fr. Brother se réserve le droit d’interrompre cette offre à tout moment sans préavis.