Presse-étoupe et passe-Fil Bizline Presse-étoupe et passe-Fil Bizline (98 produits)


Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 (x 5)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 (x 5) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 32 D= 13-18 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 32 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 D= 6-12 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 29 D= 18-25 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 29 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 63 D= 34-44mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 63 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 D= 6-12 mm IP68 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 D= 13-18 mm IP68 (x 5)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 (x 5). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 D= 6-12 mm IP68 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 (x 10). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 D= 10-14 mm IP68 (x 5)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 (x 5) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage PG 9 D= 4-8 mm IP68 (x 10)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 9 (x 10) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 D= 13-18 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 25 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 D= 6-12 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage PG 36 D= 22-32 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 36 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 D= 5-10 mm IP 68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 16 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 40 d= 22-32 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 40 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 21 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 D= 10-14 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 16 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.
Presse-étoupe métal filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68
BIZLINE
Presse-étoupe métal filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 avec réducteur d'effort et joint de haute qualité. Corps et capuchon en laiton nickelé, bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène, bague de serrage en PA 6.
Presse-étoupe métal filetage M/ISO 20 D= 7-13 mm IP68
BIZLINE
Presse-étoupe métal filetage ISO/M 20 D= 7-13 mm IP68 à lamelles avec réducteur d'effort et joint de haute qualité. Corps et capuchon en laiton nickelé, bague d'étanchéité en caoutchouc.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 50 D= 30-38 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 50 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Presse-étoupe plastique filetage PG 9 D= 4-8 mm IP68 (x 1)
BIZLINE
Presse-étoupe plastique filetage PG 9 (x 1) en PA 6. Capuchon avec cran anti-vibrations, bague d'étanchéité en néoprène IP68 5 bars (50 m) 30 min. La rondelle de surface rattrape les inégalités du support. Sans halogène.