Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le détecteur pour niveau laser vert 360 ° vous permettra de repérer les faisceaux du niveau laser en extérieur à une portée supérieure pouvant aller jusqu'à 70 m. L'arrêt de l'appareil se fera de manière automatique.
Mèche bois plate18 x 152 mm parfaitement appropriée pour les perçages dans les bois durs et tendres. Emmanchement hexagonal. Avantage : pointes et taillants affûtés pour des perçages de dimensions précises.
Scie cloche CLIC II multimatériaux D= 67 mm idéale pour bois, plâtre etc. Selon le matériau à percer, à monter sur un arbre pour scie cloche CLIC II BIZ 780 150 ou BIZ 780 151 et équipé d'un foret centreur BIZ 780 153 ou BIZ 780 154.
Cosse de puissance NFC 20-130 185 mm² D= vis 12 mm (x 4). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Cosse de puissance NFC 20-130 150 mm² D= vis 12 mm (x 5). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : vérification rapide de l'installation avant sertissage grâce au trou d'inspection.
Cosse de puissance NFC 20-130 120 mm² D= vis 12 mm (x 5). Corps en cuivre électrolytique recuit. Ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Pratique : le trou d'inspection permet une vérification de l'installation avant sertissage.
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv en acier zingué D= 4 x 40 mm (x 500) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
Vis bois aggloméré tête fraisée Torx en acier zingué D= 4 x 25 mm (x 200) pour fixer dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Embout Torx en acier zingué offert dans la boîte. Meilleur couple de serrage.
Plaque de raccordement de robinetterie Robiz'plak multicouche D= 16 mm à sertir permettant l'installation et la fixation sur cloison en plaque de plâtre de robinetterie murale de douche, bain, wc, lavabo, évier. Installation visitable.
Plaque de raccordement de robinetterie Robiz'plak PER D= 16 mm à sertir permettant l'installation et la fixation sur cloison en plaque de plâtre de robinetterie murale de douche, bain, wc, lavabo, évier. Installation visitable.
La caisse à outils La Costabelle est parfaite pour les électriciens. Avec 9 outils essentiels : tournevis isolés, mètre ruban autobloquant, niveau en aluminium, cutter de sécurité, pinces isolées, crayon graphite et mini projecteur LED.
Câble de charge IRVE triphasé 32 A mode 3 noir avec sac - 7 m. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et côté borne de recharge. Idéal pour recharger votre véhicule.
Vérificateur d'absence de tension avec mesure des tensions continues et alternatives. Indication de la tension alternative tri-phasée. Mesure de la fréquence. Test RCD. Test de continuité. Test des embouts. Test en cas de batterie vide.
Collier de câblage Unity UV Resistant 200 7.6 mm en PA 6.6, idéal en extérieur exposé auUV, climat tempéré ou chaud. Sa durée de vie est 3 à 4 fois plus longue qu'un collier standard lorsque exposé aurayons UV.