Schneider Electric Schneider Electric (33835 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Acti9 NG125L - Disjoncteur modulaire - 3P - 40A - Courbe C - 400Vca - 50kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire Acti9 NG125L est conçu pour résister aux installations industrielles les plus difficiles. En version 3P 40A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit peut atteindre 50kA sur les réseaux 400Vca.
Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 5m
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 5m - amovible pré-équipé pour embases ABE7 - avec 1 connecteur 40 voies - 40 brins - section du fil : 0,324 mm²
Modicon TM3, module 8 sorties TOR, relais 2A, à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon TM3 - module 8 sorties TOR, relais 2A, à vis - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatib.: Modicon M241, M251, M221, M262 - logique de sortie : positif, négatif - tension de sortie logique : 24 V CC pour sortie relais, 240 V CA - IP20
Switch Ethernet intégré X80 pour architectures M580
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - module d'interrupteur - Switch Ethernet intégré X80 pour architectures M580- 24 V pour fond de panier - 3 ports - IP20
Acti9 iC60L - Disjoncteur - 4P - 40A - Courbe B - 400Vac - 15000A/20kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60L est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 40A en Courbe B, son pouvoir de coupure assigné est de 15000A (EN 60898-1) et de 20kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL
SCHNEIDER ELECTRIC
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL - embase miniature - tension d'ali. : 19..30 V - 1 rangée horizontale - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON - fix. par clips ou vis
ComPacT NSX - Socle débrochable 4P accessoire disjoncteur NSX400/600
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de montage est un socle de débrochage pour disjoncteurs Compact NSX400-630, 4P. Il permet d'extraire facilement le disjoncteur de sa base. Cette opération peut être effectuée sans déconnecter le circuit d'alimentation.
Advantys STB - kit de sorties numériques standard - 24Vcc 115..230Vca - 2 S
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - kit de sorties numériques standard - 24Vcc 115..230Vca - 2 S - H18,4mmxL128,3mmxP70mm - IP20 - avec STBXTS2110, 5 connect. à ressort de bornier, STBXTS1100, connect. à vis 5 bornes, base STBXBA3000, module STBDRC3210
Twido - boîtier d'isolement liaison série - bornier à vis - 2xRJ45
SCHNEIDER ELECTRIC
Twido - boîtier d'isolement liaison série - bornier à vis - 2xRJ45 - connex. série RS485 - compatib. : contrôleur program. Twido, boîtier électro. de comm. Modicon M238 - raccordement élec. : 1 bornier vis, 2 connect. RJ45 (pour dérivation)
Acti9 iC60L - Disjoncteur - 2P - 4A - Courbe C - 400Vac - 15000A/100kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60L est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 4A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 15000A (EN 60898-1) et de 100kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph - 3kW - 4hp - 480V - CEM - IP21
SCHNEIDER ELECTRIC
Altivar - ATV212 - variateur de vitesse - 3ph - 3kW - 4hp - 480V - CEM - IP21 - H184mmxL142mmxP150mm - tension d'alimentation : 380..480 V - 15...10 % - fréquence d'alimentation : 50...60 Hz - 5...5 %
ComPacT NSX - Kit débrochable sur socle - 3P - pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de montage est un kit débrochable 3P. Compatible avec les ComPacT NSX100-250, il est utilisé sans protection différentielle (contre les fuites à la terre).
Advantys STB - kit de sorties analogiques standard - +/-10V - 2S - 15 bits+signe
SCHNEIDER ELECTRIC
Advantys STB - kit de sorties analogiques standard - +/-10V - 2S - 15 bits+signe - 2 sorties analogiques - H18,4mmxL128,3mmxP70mm - protection contre les courts-circuits - module distribution de puissance - IP20
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - NSX400 à 630 - 3P+N - 250 à 630A
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy NSX est un périphérique sans fil monté sous un disjoncteur et connecté à Acti9 Smartlink via la communication sans fil. Ce dispositif radiofréquence 160A pour ComPacT 3P/3P+N est auto-alimenté.
TeSys GV - disjoncteur moteur magnéto-thermique - 62 à 73A - 3P - Everlink
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3P - 3P - commande par bouton rotatif - réglage th. 73A - moteur : 37kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 1120A - connecteurs à vis BTR EverLink
PrismaSeT G - Barre souple isolée - 32x5mm - L= 1800mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - barre souple isolée - section du jeu de barres 32x5mm - 520A - L1800mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Liaison aval JdB.V 1250 - MTZ1 16/12 - débro. - 3P
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Liaison aval débrochable pour jeu de barre vertical MTZ1 16/12 - 1250A - 3P - section 80x10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Contacteur TeSys LC1G 115A 440V 3P AC3 Standard 100-250V AC-DC bobine
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys F - contacteur TeSys LC1G 115A 440V 3P AC3 Standard 100-250V AC-DC bobine - H193mmxL108mmxP193mm - application : commutation de puissance, commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : inf= 1000Vca 50/60 Hz, inf= 460Vcc - IP2x
PrismaSeT P - Liaison JdB.V / JdB.H 1600A - épaisseur 10 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Liaison entre jeu de barre vertical et jeu de barre horizontal - 1600A - épaisseur 10mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Porte pleine IP55 - L800
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Porte pleine en acier pour coffret L800 et L650+150 posé au sol - réversible - 3 verrous - 36 modules verticaux - L800xH2000xP30 - blanc RAL9003 - IK10 IP55 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2
Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - fils volants 2 extrémités - 3m
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon X80 - cordon blindé - conn. 40 contacts - fils volants 2 extrémités - 3m - raccordement élec. : 1 connecteur 40 voies, 2 extrémités avec câbles volants à code de couleurs - 40 brins - AWG 22
Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à vis - H99mmxL114,5mmX22,5mm - IP20 - entrée logique : isolé - sortie : PNP - fonctions dispo. : surveillance détection de sécurité et du dialogue de sécurité pour entrée TOR
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis - H100mmxL45mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Modicon M262 - Contrôleur logique - 5ns/inst - Ethernet RJ45 - 2 adresses IP
SCHNEIDER ELECTRIC
Modicon M262 - contrôleur logique - 5ns/inst - Ethernet RJ45 - 2 adresses IP - 8 E/S TOR - 24 V CC - 15...20 % - limites de la tension d'alimentation : 20,4..28,8 V CC - puissance consommée par le PLC : 82 W - IP20