Signalisation et sécurité circulation Catu Signalisation et sécurité circulation Catu (275 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Catu AT-49/1 Etiquette de signalisation éclair, Conditionnement 20 u. 100mm.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière: PVC brillant. Pictogramme 'éclair' conforme ISO 7010. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de côté.
Catu AL-139 Ruban de signalisation pour chantier 50mm x 100m rouge et blanc.
CATU
Ruban de signalisation permettant de délimiter temporairement des zones dangereuses sur les chantiers. Haute résistance à l'étirement avant rupture. Coloris rouge/blanc. Largeur 50 mm x longueur 100 m.
Catu AP-467 Macaron PVC de signalisation 'APPAREIL CONDAMNÉ' D= 80 mm.
CATU
Macaron de consignation, normalisé ENEDIS. Matière plastique,fond rouge. D=80mm. Fixation par suspension trouD=10mm. Marquage texte:'APPAREIL CONDAMNE, DEFENSE DE MANOeUVRER'.Pictogramme'DANGER ELECTRIQUE'.1zone d'identification de l'opérat
Catu AM-20 Affiche Alumétal 'SOINS AUX ÉLECTRISÉS' 500 x 350 mm.
CATU
Affiche 'soins aux électrisés' pr poste de transformation, contacts secours France mentionnés. Message 'Protéger,secourir, alerter'. Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous D= 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2X240 mm(H).
Catu AT-5003 Ruban de marquage adhésif PVC jaune 'DANGER OUVRAGE SOUS TENSION' 100 x 50mm.
CATU
Ruban adhésif en PVC. Texte en noir 'DANGER OUVRAGE SOUS TENSION' sur fond jaune. Pictogramme danger risque électrique, selon EN ISO 7010. Résistant aux UV. Dimensions : largeur 50 mm x longueur de 100 m.
Catu AT-41/05 Etiquette de signalisation 'homme foudroyé' 50 mm.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant. Pictogramme 'homme foudroyé'. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Dimensions : triangle de 50 mm de côté.
Catu AT-49/05 Etiquette de signalisation éclair, Conditionnement 20 u. 50mm.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière: PVC brillant. Pictogramme 'éclair' conforme ISO 7010. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Dimensions : triangle de 50 mm de côté.
Catu M-999219 Carnet d'attestations de consignation en une étape, travaux et interventions BT.
CATU
Carnet d'attestation de consignation et d'avis de fin de travail. 25 liasses de 3 exemplaires autocopiants. Conforme au référentiel de la NF C18-510. Format 170 x 240 mm.
Catu AT-49/025 Etiquette adhésive pour présence de 'risque électrique'
CATU
Etiquette adhésive pr présence de 'risque électrique'. Pictogramme conforme ISO 7010. Matière : PVC brillant, résistant aux U.V., à l'humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 50 unités. Dimensions : triangle de 25 mm de coté
Catu AM-510-EX Affiche Alumétal d'avertissement'TRAVAUX ... HAUTE TENSION'.
CATU
Affiche réglementaire : consignes de sécurité travaux électrique hors tension HAUTE TENSION/ UTE C 18-510. Aluminium. Dimensions : 350 x 500 mm. Fixation par 6 trous de diamètres 4,5 mm entraxes de 330 x 240 + 240 mm.
Catu CG-35-2 Boîte de transport et coffret mural pour gants isolants
CATU
Coffret en polypropylène pour gants isolants classe 00 à 4. Protège les gants contre les radiations UV et chocs mécaniques. Peut se fixer sur un mur, dans un poste ou servir pour le transport ou le rangement. Dimension: 101 x 224 x 476 mm
Catu AM-18/1 Affiche 'Instructions générales relatives aux dangers des courants électriques'.
CATU
Affiche 'Instructions générales relatives aux dangers des courants électriques', Décret N° 2010-1118 du 22/09/2010. Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous D= 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2X240 mm(H).
Catu AM-215 Affiche Alumétal  SF6. Aluminium. 350 x 250 mm.
CATU
Pancarte pr local renfermant des appareils contenant du SF6. Aluminium. 350 x 250 mm. Fixation par 4 trous de D= 4,5 mm.
Catu APR-108-4 Plaque d'identification et de signalisation normalisée en aluminium d'Enedis.
CATU
Affiche 'POSTE DE TRANSFORMATION HAUTE TENSION' pr poste électrique. Matière : aluminium sérigraphié. Dimensions : 300 x 200mm. Reçoit 18 vignettes AE-X-J. Fixation par 4 trous de D= 4,5 mm et entraxes de 286 x 186 mm.
Catu AL-42 Banderole 'Installation sous tension' 1 x 0,2m.
CATU
Banderole de signalisation et délimitation d'une zone de danger ou de travail. Banderole en tissu sous enduction vinylique. 'INSTALLATION SOUS TENSION' DANGER DE MORT.
Catu AE-0-J. $0422 $P vignette format 13 x 20mm chiffre 0
CATU
Vignette aluminium avec marquage du chiffre 0. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(X)J.
Catu AT-41/1 Etiquette de signalisation 'homme foudroyé' 100 mm.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant. Pictogramme 'homme foudroyé'. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de côté.
Catu CL-465-10/30-M Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV, Indication lumineuse, Perche fixe
CATU
Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-30 kV. Ultra compact. Indication lumineuse. Visualisation 360°. Fréquences 50 et 60 Hz. Vé de contact. Longueur perche : 1250 mm. Etui souple.
Catu AM-208/1 Affiche Alumetal 'INSTRUCTIONS DE SECURITÉ' 500 x 350mm.
CATU
Affiche 'instruction de sécurité pour personnel réalisant des travaux', Décret N° 2010-1118 du 22/09/2010. Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous D= 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2X240 mm(H).
Catu AM-132/2 Affiche Alumétal de signalisation 'Danger Haute Tension'.
CATU
Affiche de signalisation de présence de tension. Matière : aluminium. Dimensions : 200 x 60 mm. Fixation par 2 trous de diamètre 4,5 mm et entraxe 180 mm.
Catu AM-346 Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre masses.
CATU
Pancarte triangulaire en aluminium (ep. 0,5mm) pr identification de la terre des masses métalliques. Protection vernis anti-UV incolore. Ecriture et pictogramme noirs sur fond jaune. Dimensions : côté 10 mm. 3 trous de fixation, D= 4.5mm
Catu AM-801/1 Kit de signalisation pour postes et plaque ENEDIS PR40.
CATU
Ensemble d'affiches pour équipement poste transformation : défense d'entrer, danger électrique, signalisations de la terre (2modèles), affiches consignes de sécurité (3modèles), poste transformation et plaque ENEDIS PR40
Catu AM-61 Affiche Alumétal 'DANGER POSTE DE TRANSFORMATION'.
CATU
Pancarte pour poste de transformation : 'DANGER DEFENSE D'ENTRER Poste de transformation'. Aluminium. 200x150mm. Fixation par 4 trous de diamètres 4,5 mm entraxes de 185 x 135 mm.
Catu AT-7011 Planche de 12 étiquettes autocollantes 'Att' pour installations photovoltaïques.
CATU
Planche de 12 étiquettes pr installation photovoltaïque. 'Attention câbles courant continu sous tension'. Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 50x40 mm.