Solution TV, IP et IP sur fibre optique Fracarro Solution TV, IP et IP sur fibre optique Fracarro (239 produits)


ONT GPON, 4 ports Gigabit, RJ11, CATV, Wi-Fi 5, 1 port SC/APC
FRACARRO
ONT GPON, 4 ports Gigabit Ethernet LAN, un port téléphone, une interface CATV et une interface Wi-Fi 1200Mbps MIMO 2x2 (IEEE802.11b/g/n/ac). 1 port SC/APC 1310/1490/1550nm
Récepteur optique TNT+SAT, 1270-1610, SC/APC
FRACARRO
Récepteur optique TNT+SAT, longueur d'onde 1270-1610nm, plage de fonctionnement optique 0 à -15dBm, connectique SC/APC, châssis MBJEVO
Prise Optique 4FO SC/APC
FRACARRO
Prise d'interieur optique 4FO équipée SC/APC sans câble
Récepteur Optique GPON 1 port RJ45 Gb
FRACARRO
Récepteur optique (1310/1490) GPON, 1 port RJ45 ethernet 10/100/1000
ONT GPON, port Fast-Ethernet, port Gigabit, RJ11, CATV, Wi-Fi, 1 port SC/APC
FRACARRO
ONT GPON, un port Fast-Ethernet + un port Gigabit Ethernet LAN, un port téléphone, une interface CATV et une interface double bande Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. 1 port SC/APC 1310/1490nm
Récepteur Optique CATV passif, entrée SC/APC sortie SC/PC sortie F 45-1050MHz
FRACARRO
Récepteur Optique CATV passif, entrée optique SC/APC 1310-1490-1550, sortie SC/PC 1310-1490, sortie F 45-1050MHz
OLT GPON, châssis 19', 8 sorties PON, 2 entrées combo, 4 entrées SFP+ 10GE
FRACARRO
OLT GPON, châssis 19', 8 sorties PON, 2 entrées combo (10/100/1000M auto-négociable ou 2x SFP 1GE), 4 entrées SFP+ 10GE, Back panel 63Gbps, 2 PSU Hot Swap inclus
Amplificateur Optique 1550nm, 1 entrée 1550nm, 8 entrées 1310-1490 avec couplage
FRACARRO
Amplificateur Optique 1550nm, 1 entrée 1550nm, 8 entrées 1310-1490 avec couplage WDM, 8 sorties à +19dBm, plage de réglage optique de 1 à 3dBm, alim secourue
Transmodulateur 8 entrées SAT vers IP
FRACARRO
Transmodulateur 8 entrées QPSK + USB, encapsulage IP, 2 lecteurs PCMCIA
Switch 48 ports GE, 6 ports SFP+, niveau 3, IGMP snooping (pour IPTV)
FRACARRO
Switch 48 ports GE, 6 ports SFP+, niveau 3 avec alimentation redondante, IGMP snooping (pour IPTV)
Chassis 1U avec encapsuleur IP avec 2 sorties SFP
FRACARRO
Chassis GALAXIA 19', 1U avec alimentation 400W et encapsuleur IP, 2 sorties SFP