Tableautin Boikelec Tableautin Boikelec (138 produits)


Tableau B400 Beige 250X300 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 250x300 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 Beige 200X250 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 200x250 evid46- cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 MONOBLOC Gris 150X200 EVID 26 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau monobloc 150x200 evid 26 h40 ep 8 cadre en ABS V0 autoextinguible prédéfonce circulaire diamètre 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine en platine mélaminée de moyenne densité amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x3
Tableau B400 Blanc 200X250 EVID46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 200x250 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonces circulaires diamètres 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 MONOBLOC Blanc 150X200 EVID26 cadre en ABS platine mélaminé
BOIKELEC
Tableau B400 monobloc 150x200 evid26 h40 ep8 cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 Blanc 250X300 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 250x300 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonces circulaires diamètres 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 Beige 200X200 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 200x200 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 MONOBLOC Blanc 100X150 EVID26 cadre en ABS platine mélaminé
BOIKELEC
Tableau B400 monobloc 100x150 evid26 h40 ep 8 cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau 250X500 evid50 H62 EP22 cadre en hêtre 4 liteaux et platine en CTBX 12MM
BOIKELEC
Tableau bois 250x500 evid50 h62 cadre en hêtre 4 liteaux ep22 assemblés par tenon et mortaise et platine en ctbx 12 mm (5 plis) chanfreinée solidarisée par collage, vernis cellulosique 4 trous fixation fraisés à 45° en surface platine
Tableau 250X800 evid50 H62 EP22 cadre en hêtre 4 liteaux et platine en CTBX 12MM
BOIKELEC
Tableau bois 250x800 evid50 h62 cadre en hêtre 4 liteaux ep22 assemblés par tenon et mortaise et platine en ctbx 12 mm (5 plis) chanfreinée solidarisée par collage, vernis cellulosique 4 trous fixation fraisés à 45° en surface platine
Tableau 250X500 evid30 H42 EP22 cadre en hêtre 4 liteaux et platine en CTBX12MM
BOIKELEC
Tableau bois 250x500 evid30 h42 cadre en hêtre 4 liteaux ep22 assemblés par tenon et mortaise et platine en ctbx 12 mm (5 plis) chanfreinée solidarisée par collage, vernis cellulosique
Tableau B400 Beige 200X300 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 200x300 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 Beige 300X400 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 300x400 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 MONOBLOC Gris 100X150 EVID 26 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau monobloc 100x150 evid 26 h40 ep 8 cadre en ABS V0 autoextinguible prédéfonce circulaire diamètre 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine en platine mélaminée de moyenne densité amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x3
Tableau B400 Blanc 200X300 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 200x300 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonces circulaires diamètres 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 Blanc 200X200 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 200x200 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonces circulaires diamètres 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau 250X500 evid30 3LUM H42 EP22 cadre en hêtre 4 liteaux et platine en CTBX
BOIKELEC
Tableau bois 250x500 evid 30 3lum h42 ep22 cadre et platine en ctbx 12 mm (5 plis) chanfreinée sur pourtour 4 liteaux en hêtre assemblés par tenon et mortaise (ou clés hoffman si < 250mm) solidarisés par collage vernis cellulosique tei
B260 Gris 150X200 EVID 26  cadre en ABS V0
BOIKELEC
B260 Gris 150x200 evid 26 H 32 cadre en ABS V0 les largeurs comportent 1 prédéfonce circulaire centrée (diamètre=22mm) platine en mélaminé Ep 3 Ep 3 surmoulé pvc angles et face avant du cadre arrondis
B260 Gris 100X100 EVID 26 cadre en ABS V0
BOIKELEC
B260 Gris 100x100 evid 26 H 32 cadre en ABS V0 les largeurs comportent 1 prédéfonce circulaire centrée (diamètre=22mm) platine en mélaminé Ep 3 Ep 3 surmoulé pvc angles et face avant du cadre arrondis
B260 Gris 100X150 EVID 26  cadre en ABS V0
BOIKELEC
B260 Gris 100x150 evid 26 H 32 cadre en ABS V0 les largeurs comportent 1 prédéfonce circulaire centrée (diamètre=22mm) platine en mélaminé Ep 3 Ep 3 surmoulé pvc angles et face avant du cadre arrondis
Tableau B400 Blanc 300X400 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 300x400 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonces circulaires diamètres 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau 250X300 evid30 H42 EP22 cadre en hêtre 4 liteaux et platine en CTBX12MM
BOIKELEC
Tableau bois 250x300 evid30 h42 cadre en hêtre 4 liteaux ep22 assemblés par tenon et mortaise et platine en ctbx 12 mm (5 plis) chanfreinée solidarisée par collage, vernis cellulosique
B260 Gris 150X150 EVID 26 cadre en ABS V0
BOIKELEC
B260 Gris 150x150 evid 26 H 32 cadre en ABS V0 les largeurs comportent 1 prédéfonce circulaire centrée (diamètre=22mm) platine en mélaminé Ep 3 Ep 3 surmoulé pvc angles et face avant du cadre arrondis
B260 Blanc 100X150 EVID 26 cadre en ABS V0
BOIKELEC
B260 Blanc 100x150 evid 26 H 32 cadre en ABS V0 les largeurs comportent 1 prédéfonce circulaire centrée (diamètre=22mm) platine en mélaminé Ep 3 Ep 3 surmoulé pvc angles et face avant du cadre arrondis