Disjoncteur différentiel modulaire ABB Disjoncteur différentiel modulaire ABB (985 produits)


DS201L - Disjoncteur Différentiel-1P+N --16A-Cbe C -4500A/6kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --16A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --10A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --20A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --32A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --10A-Cbe C -6000A/10kA-300mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
Disjoncteur Différentiel (DS20CR M) 2P 10kA-32A-Cbe C-30mA Type A - 110V
ABB
Le DS202CR est un disjoncteur différentiel compact 2P protégés en 2 modules. Il protège contre les surcharges, les courts-circuits et les courants de défaut à la terre. Idéal pour des réseaux IT, ou des circuits nécessitant 2P protégés.
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --40A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type A
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --16A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type APR
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --16A-Cbe C -6000A/10kA-300mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --16A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type A
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
Disjoncteur Différentiel (DS20CR M) 2P 10kA-16A-Cbe C-30mA Type A - 110V
ABB
Le DS202CR est un disjoncteur différentiel compact 2P protégés en 2 modules. Il protège contre les surcharges, les courts-circuits et les courants de défaut à la terre. Idéal pour des réseaux IT, ou des circuits nécessitant 2P protégés.
Disjoncteur Différentiel (DS202CR) 2P (6/10kA)-32A-Cbe C-30mA Type A
ABB
Le DS202CR est un disjoncteur différentiel compact 2P protégés en 2 modules. Il protège contre les surcharges, les courts-circuits et les courants de défaut à la terre. Idéal pour des réseaux IT, ou des circuits nécessitant 2P protégés.
Disjoncteur Différentiel DS800P 4P - 125A - Cbe C - 300mA - Type A
ABB
Le disjoncteur différentiel série DS800 est disponible en versions 2P, 3P et 4P. Il protège l'utilisateur final contre les surcharges et les courts-circuits et les courants de défaut à terre, protection de type AC, A, AS et A-AP-R
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --25A-Cbe C -6000A/10kA-300mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --25A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --40A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --20A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type A
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201 - Disjoncteur Différentiel-1P+N --20A-Cbe C -6000A/10kA-30mA-Type APR
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201L - Disjoncteur Différentiel-1P+N --10A-Cbe C -4500A/6kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201L - Disjoncteur Différentiel-1P+N --20A-Cbe C -4500A/6kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201L - Disjoncteur Différentiel-1P+N --32A-Cbe C -4500A/6kA-30mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201L - Disjoncteur Différentiel-1P+N --16A-Cbe C -4500A/6kA-30mA-Type APR
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
DS201L - Disjoncteur Différentiel-1P+N --10A-Cbe C -4500A/6kA-300mA-Type AC
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et contre les court-circuits ou les surcharges