Désenfumage Aldes Désenfumage Aldes (654 produits)


Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage- Triphasé 16.7A+Inter Proximité+Pressostat
ALDES
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage - Triphasé - Calibre 16.7A + Interrupteur de Proximité + Pressostat(s) / Coffrets de relayage
Optone-H + Grille 1/1 vantail VDS24 - 400x650
ALDES
Optone-H + Grille 1/1 vantail avec déclencheur électromagnétique à émission de courant 24 volts - VDS24 - 400x650
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage- Triphasé 16.7A
ALDES
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage - Triphasé - Calibre 16.7A / Coffrets de relayage
Kit pressostat 100-1000 Pa - Organe de sécurité
ALDES
Kit pressostat 100-1000 Pa - Organe de sécurité permettant de détecter une anomalie de fonctionnement du ventilateur (chute de pression) et de respecter les normes de mise en oeuvre
Volet de désenfumage OPTONE-H 'Classic' 1/1 vantail- VDS24 - 400x650
ALDES
Volet de désenfumage OPTONE-H 'Classic' 1/1 vantail- déclencheur électromagnétique à émission de courant 24VCC - 400x650
Contre-cadre volet OPTONE-H V2 - 400x650
ALDES
Contre-cadre pour les volets de désenfumage OPTONE-H V2 - 400x650 avec fixation par vis
Boîtier de réarmement à clé - AXONE - contact non maintenu
ALDES
Boîtier de réarmement à clé - pour les coffrets de relayage AXONE- contact non maintenu
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage- Triphasé 4.7A+Inter Proximité+Pressostat
ALDES
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage - Triphasé - Calibre 4.7A + Interrupteur de Proximité + Pressostat(s) / Coffrets de relayage
Grille fixe GFA pour volet de désenfumage OPTONE.H 400x650
ALDES
Grille fixe GFA pour volet de désenfumage OPTONE.H 400x650 / fixation en applique sur le volet OPTONE
Interrupteur de proximité 1V 7.5kW + contacts
ALDES
Interrupteur de proximité 1V 7.5kW + contacts - Fonction interrupteur - sectionneur de proximité marché/arrêt cadenassable de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure)
Kit pressostat 40-300 Pa - Organe de sécurité
ALDES
Kit pressostat 40-300 Pa - Organe de sécurité permettant de détecter une anomalie de fonctionnement du ventilateur (chute de pression) et de respecter les normes de mise en oeuvre
Bouche Coupe Feu CT_BS-1 diamètre 125mm EI60S
ALDES
Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-1 de diamètre 125mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.
Cartouche coupe feu CT2 diamètre 125mm EI120S
ALDES
Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT2 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur et EI90S (1 heure 30) en dalle.
Cartouche coupe feu CT2 diamètre 200mm EI120S
ALDES
Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT2 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur et EI90S (1 heure 30) en dalle.
Cartouche coupe feu CT1 diamètre 125mm EI60S
ALDES
Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT1 de diamètre 125mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.
Clapet coupe-feu ISONE2.1 FTE 70°C D315 stock
ALDES
Clapet coupe-feu ISONE2.1 autocommandé FTE 70°C D315 stock destinés aux bâtiments tertiaires
Clapet coupe-feu ISONE2.1 FTE 70°C D160 stock
ALDES
Clapet coupe-feu ISONE2.1 autocommandé FTE 70°C D160 stock destinés aux bâtiments tertiaires
Boîtier arrêt pompier - AXONE - contact maintenu
ALDES
Boîtier d'arrêt pompier - pour les coffrets de relayage AXONE - avec contact maintenu
Module de résistance MDR noir avec pont de diode
ALDES
Module de résistance MDR noir avec pont de diode / Module de raccordement des volets de désenfumage
Module de résistance MDR rouge avec pont de diode et résistance de fin de ligne
ALDES
Module de résistance MDR rouge pour fin de ligne avec pont de diode et résistance de fin de ligne
Bouche Coupe Feu CT_BS-2 diamètre 125mm EI120S
ALDES
Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-2 de diamètre 125mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur, EI90S (1 heure 30) en dalle.
Bouche Coupe Feu CT_BS-1 diamètre 100mm EI60S
ALDES
Bouche coupe-feu / clapet terminal CT_BS-1 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.
Cartouche coupe feu CT1 diamètre 100mm EI60S
ALDES
Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT1 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI60S (1 heure), sur mur et dalle.
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage- Triphasé 16.7A+Int.Prox+press. 20-300 Pa
ALDES
Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage - Triphasé 16.7A + Interrupteur de proximité et pressostats 20-300 Pa / Coffrets de relayage