Bac d'encastrement Atole Bac d'encastrement Atole (373 produits)


Porte saillie acier blanc pour bac 2 travées - H740 mm
ATOLE
Porte saillie en acier pour bac 2 travées - H 740 x L 580 mm. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec les bacs d'encastrement réf. BTT20, BTT25.
Box bacs VA 13 modules acier blanc support com - 2 travées / 4 rangées - 200 mm
ATOLE
Box 20-60 bacs d'encastrement GTL pour tableau com avec volume attenant conçus pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau com et/ou un coffret 1 à 4 rangées. Profondeur 200 mm.
Porte affleurante acier blanc pour bac 2 travées - H711 mm
ATOLE
Porte affleurante en acier pour bac 2 travées - H 711 x L 582 mm. Épaisseur de porte 7 mm, fermeture par loquet manuel. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec les bacs d'encastrement réf. BTT20, BTT25.
Porte saillie acier blanc pour bac 1 travée - H1170 mm
ATOLE
Porte saillie en acier pour bac 1 travée - H 1170 x L 340 mm. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec les bacs d'encastrement réf. BT616 et BT620.
Porte saillie acier blanc avec plaque obturatrice - H1170 mm
ATOLE
Porte saillie avec plaque obturatrice en acier pour bac 2 travées - H 1170 x L 580 mm. Fermeture par aimants. Peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec bacs d'encastrement réf. BTT15, BTT20, BTT25, BTT30, BTT40.
Bac VA 13 modules acier blanc support com - 2 travées / 4 rangées - P200 mm
ATOLE
Bac d'encastrement GTL 13 modules pour tableau com avec volume attenant conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau com et/ou un coffret 1 à 4 rangées. Profondeur 200 mm.
Porte saillie acier blanc pour bac 2 travées - H1170 mm
ATOLE
Porte saillie en acier pour bac 2 travées - H 1170 x L 580 mm. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec les bacs d'encastrement réf. BTT50, BTT56.
Bac d'encastrement 13 modules acier blanc - 2 travées / 4 rangées - P160 mm
ATOLE
Bac d'encastrement GTL 13 modules conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau de communication et un coffret 4 rangées. Profondeur 160 mm.
Porte affleurante acier blanc pour bac 1 travée - H1171 mm
ATOLE
Porte affleurante en acier H 1171 x L 334 mm pour bac 1 travée. Épaisseur de porte 7 mm, fermeture par loquet manuel. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec les bacs d'encastrement réf. BT616, BT620.
Bac d'encastrement 13 modules acier blanc - 1 travée / 2 rangées - P160 mm
ATOLE
Bac d'encastrement GTL 13 modules conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage et un coffret 2 rangées. Profondeur 160 mm.
Bac VA 13 modules acier blanc support com - 1 travée / 3 rangées - P200 mm
ATOLE
Bac d'encastrement GTL 13 modules pour tableau com avec volume attenant conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau com et/ou un coffret 1 à 3 rangées. Profondeur 200 mm.
Bac d'encastrement 13 modules acier blanc - 2 travées / 3 rangées - P160 mm
ATOLE
Bac d'encastrement GTL 13 modules conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau de communication et un coffret 3 rangées. Profondeur 160 mm.
Porte saillie acier blanc pour bac 2 travées - H605 mm
ATOLE
Porte saillie en acier pour bac 2 travées - H 605 x L 580 mm. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec les bacs d'encastrement réf. BTT15, BTT16.
Coffret acier blanc pour tableaux électriques - H67 x L34 x P14 cm
ATOLE
Coffret 1 travée 13 modules en acier peint RAL 9003 grain cuir. Compatible tous appareillages électriques. Peut accueillir une platine de comptage et un coffret 2 rangées. Prédécoupes intégrées pour arrivées et départs sous goulottes.
Porte saillie acier blanc pour bac 1 travée - H790 mm
ATOLE
Porte saillie en acier H 790 x L 340 mm pour bac 1 travée. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec le bac d'encastrement réf. BT316.
Porte saillie acier blanc pour bac 1 travée - H670 mm
ATOLE
Porte saillie en acier H 670 x L 340 mm pour bac 1 travée 13 modules. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec le bac d'encastrement réf. BT216.
Bac d'encastrement 13 modules acier blanc - 1 travée / 4 rangées - P160 mm
ATOLE
Bac d'encastrement GTL 13 modules conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac en acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau de communication et/ou un coffret 4 rangées. Profondeur 160 mm.
Porte saillie acier blanc pour bac 1 travée - H1040 mm
ATOLE
Porte saillie en acier H 1040 x L 340 mm pour bac 1 travée. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec les bacs d'encastrement réf. BT516, BT520.
Bac d'encastrement 13 modules acier blanc - 2 travées / 6 rangées - P160 mm
ATOLE
Bac d'encastrement GTL 13 modules conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau de communication et/ou un coffret 1 à 6 rangées. Profondeur 160 mm.
Porte saillie acier blanc pour bac 1 travée - H540 mm
ATOLE
Porte saillie en acier pour bac 1 travée 13 modules H 540 x L 340 mm. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec le bac d'encastrement réf. BT116.
Lot 3 bacs VA 13 modules acier blanc support com - 2 travées/4 rangées - P200 mm
ATOLE
Lot 3 bacs GTL 13 modules pour tableau com avec volume attenant conçus pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau com et/ou un coffret 1 à 4 rangées. Profondeur 200 mm.
Partie démontable saillie 2 travées 13'modules pour accès aux gaines
ATOLE
Partie démontable saillie pour accès aux gaines. Compatible avec toutes les portes en saillie 2 travées (réf. PS). Dimensions de passage 732 x 516 mm. Finition peinture thermolaquée grain cuir blanc RAL 9003.
Trappe de visite étanche 430 x 350 mm pour accès aux combles
ATOLE
Trappe de visite étanche en acier, dimensions 430 x 350 mm, équipée d'un double joint assurant une parfaite étanchéité à l'air. Peinture thermolaquée grain cuir blanc RAL 9003. Adaptée aux maisons BBC et conforme aux exigences de la RT2012.
Bac d'encastrement 13 modules acier blanc - 2 travées / 10 rangées - P160 mm
ATOLE
Bac d'encastrement GTL 13 modules conçu pour intégration d'un ETEL encastré. Bac acier blanc : peut accueillir une platine de comptage, un tableau de communication et/ou un coffret 1 à 10 rangées. Profondeur 160 mm.