Pièces détachées chauffe-eau Cotherm Pièces détachées chauffe-eau Cotherm (117 produits)


Thermostat 1 sonde bipolaire pour chauffe-eau, long 370mm, régul 65°C
COTHERM
Produit : Thermostat chauffe-eau BSD Longueur de sonde : 370 millimètres Température de régulation : 54/65°C Température de sécurité : 75°C Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Thermor et De Dietrich
Thermostat embrochable unipolaire L270mm, régul 65°C, sécu 90°C
COTHERM
Produit : Thermostat embrochable unipolaire TSE Longueur : 270 millimètres Régulation : 5/65°C Sécurité : 90°C Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor, De Dietrich, Chaffoteaux et Ariston
Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes, long 435mm, 2200W, d=47mm
COTHERM
Produit : Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes Diamètre : d=47mm Longueur : 435 millimètres Puissance : 2200 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Thermostat embrochable unipolaire L450mm, régul 65°C, sécu 90°C
COTHERM
Produit : Thermostat embrochable unipolaire TUS Longueur : 450 millimètres Régulation : 5/65°C Sécurité : 90°C Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Thermor, Chaffoteaux, Ariston et Fagor
Résistance stéatite monophasé 2 bornes, long 235mm, 1200W, d=47mm
COTHERM
Produit : Résistance stéatite monophasé 2 bornes Diamètre : d=47mm Longueur : 235 millimètres Puissance : 1200 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes, long 435mm, 3000W, d=47mm
COTHERM
Produit : Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes Diamètre : d=47mm Longueur : 435 millimètres Puissance : 3000 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Thermostat 2 sondes tripolaire pour chauffe-eau, Kit bts, long 370mm, régul 65°C
COTHERM
Produit : Thermostat chauffe-eau, Kit BTS Longueur de sonde : 370 millimètres Température de régulation : 40/65°C Température de sécurité : 90°C Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques Atlantic, Thermor, De Dietrich et Chaffoteaux
Thermostat embrochable unipolaire L270mm, régul 65°C, sécu 95°C
COTHERM
Produit : Thermostat embrochable unipolaire TUS Longueur : 270 millimètres Régulation : 5/65°C Sécurité : 95°C Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Chaffoteaux et Ariston
Résistance stéatite monophasé 2 bornes sans connecteur, long 230mm, 1200W, d=47m
COTHERM
Produit : Résistance stéatite monophasé 2 bornes sans connecteur Diamètre : d=47mm Longueur : 230 millimètres Puissance : 1200 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Thermostat 2 sondes bipolaire pour thermoplongeur solaire, long 400mm, régul 70°
COTHERM
Produit : Thermostat chauffe-eau solaire BBSC Longueur de sonde : 400 millimètres Température de régulation : 30/70°C Température de sécurité : 90°C (Sécurité positive) Compatibilité : Modèle BBSC0115 ou BBSC0122
Thermostat 1 sonde tripolaire pour chauffe-eau, long 370mm, régul 65°C
COTHERM
Produit : Thermostat chauffe-eau BSD Longueur de sonde : 370 millimètres Température de régulation : 54/65°C Température de sécurité : 75°C Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor, De Dietrich et Ariston
Thermostat embrochable unipolaire L350mm, régul 65°C, sécu 80°C
COTHERM
Produit : Thermostat embrochable unipolaire TSE Longueur : 350 millimètres Régulation : 5/65°C Sécurité : 80°C Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marque Chaffoteaux
Thermostat 2 sondes tripolaire pour chauffe-eau, Kit bts, long 450mm, régul 90°C
COTHERM
Produit : Thermostat chauffe-eau, Kit BTS Longueur de sonde : 450 millimètres Température de régulation : 65/90°C Température de sécurité : 110°C Compatibilité : Chauffe-eaux collectifs de marques Atlantic et Thermor
Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes, long 440mm, 2400W, d=52mm
COTHERM
Produit : Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes Diamètre : d=52mm Longueur : 440 millimètres Puissance : 2400 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Thermor et Chaffoteaux
Résistance stéatite monophasé 2 bornes, long 390mm, 2000W, d=32mm
COTHERM
Produit : Résistance stéatite monophasé 2 bornes Diamètre : d=32mm Longueur : 390 millimètres Puissance : 2000 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marque Ariston
Résistance stéatite monophasé 6 bornes sans connecteur, long 230mm, 1200W, d=47m
COTHERM
Produit : Résistance stéatite monophasé 6 bornes sans connecteur Diamètre : d=47mm Longueur : 230 millimètres Puissance : 1200 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Résistance stéatite monophasé 6 bornes avec connecteur, long 430mm, 3000W, d=47m
COTHERM
Produit : Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes avec connecteur Diamètre : d=47mm Longueur : 430 millimètres Puissance : 3000 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Résistance stéatite monophasé 2 bornes sans connecteur, long 330mm, 1800W, d=47m
COTHERM
Produit : Résistance stéatite monophasé 2 bornes sans connecteur Diamètre : d=47mm Longueur : 330 millimètres Puissance : 1800 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Résistance stéatite monophasé 6 bornes avec connecteur, long 330mm, 1800W, d=47m
COTHERM
Produit : Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes avec connecteur Diamètre : d=47mm Longueur : 330 millimètres Puissance : 1800 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Résistance stéatite monophasé 2 bornes sans connecteur, long 430mm, 2400W, d=47m
COTHERM
Produit : Résistance stéatite monophasé 2 bornes sans connecteur Diamètre : d=47mm Longueur : 430 millimètres Puissance : 2400 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Résistance stéatite monophasé 2 bornes avec connecteur, long 230mm, 1200W, d=47m
COTHERM
Produit : Résistance stéatite monophasé 2 bornes avec connecteur Diamètre : d=47mm Longueur : 230 millimètres Puissance : 1200 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Résistance stéatite monophasé 6 bornes avec connecteur, long 430mm, 2400W, d=47m
COTHERM
Produit : Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes avec connecteur Diamètre : d=47mm Longueur : 430 millimètres Puissance : 2400 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Résistance stéatite monophasé 6 bornes avec connecteur, long 430mm, 2100W, d=47m
COTHERM
Produit : Résistance stéatite mono ou triphasé 6 bornes avec connecteur Diamètre : d=47mm Longueur : 430 millimètres Puissance : 2100 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marques Atlantic, Thermor et De Dietrich
Kit résistance thermogainée monophasé pour chauffe-eau, long 350mm, 800W
COTHERM
Produit : Kit résistance thermogainée monophasé Longueur : 350 millimètres Puissance : 800 Watts Compatibilité : Chauffe-eaux domestiques de marque Fagor