Module logique programmable Crouzet Module logique programmable Crouzet (126 produits)


Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 24 VAC, Avec écran
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 8 Entrées Digitales, 4 Sorties Relais (8 A), 24 VAC, Avec écran
Em4 Nano-PLC Ethernet, B26-ET, 26 I/O, 24 VDC
CROUZET
Logic Controller Em4 Nano-PLC Ethernet, B26-ET Glossy Black, 26 I/O, 24 VDC
Kit Millenium Slim CB8R 88983001 avec connecteurs 8 I/O sorties statiques 24 VDC
CROUZET
Kit Millenium Slim CB8R,88983001 + connecteurs, 8 I/O, 2x E convertibles digitales/analogiques/high-speed, 2x E convertibles digitales/analogiques/PWM, 4x S digitales statiques, 24 VDC, Bluetooth, Virtual Display, Datalog, logiciel gratuit
Millenium 3 Digital Extension XR14, 14 I/Os, 24 VDC
CROUZET
Millenium 3 (M3) Digital Extension XR14, 14 I/Os, 8 Entrées digitales, 6 sorties statiques (4x8 A / 2x5 A), 24 VDC
Kit Millenium Slim CB8R,88983003 avec connecteurs,8I/O,sorties stati,110-240VAC
CROUZET
Kit Millenium Slim CB8R, incluant le contrôleur logique 88983003 avec connecteurs, 8 I/O, 4x entrées digitales, 4x sorties digitales statiques, alimentation 110-240 VAC, connexion Bluetooth, Virtual Display, Datalog, logiciel gratuit
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 12-24 VDC, avec écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales (4 analogiques - 4 comptages rapides), 4 sorties relais digitales, 12-24 VDC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, avec écran
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 24 VDC, Avec écran
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 8 Entrées Digitales (incluant 4 analogiques), 4 Sorties Relais Statiques (0.5 A / 1 PWM), 24 VDC, Avec écran
Contrôleur Logique M3 Smart XD26, 16 Entrées Digitales, 10 S Statiques, 24 VDC
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart Extensible XD26, 16 Entrées Digitales (dont 6 Analogiques), 10 Sorties Statiques (dont 4 PWM), 24 VDC, Avec Ecran
Contrôleur Logique M3 Smart XD26, 16 Entrées Digitales, 10 S Relais, 100-240VAC
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart Extensible XD26, 16 Entrées DIgitales, 10 Sorties Relais, 100-240 VAC, Avec Ecran
Contrôleur logique Millenium Evo Ethernet, XDP24-E, Avec Ecran, 24 I/O, 24 VDC
CROUZET
Contrôleur logique Millenium Evo Ethernet, XDP24-E, Avec Ecran, 24 VDC, 16 E Digitales (8 Analogiques-4 High Speed), 8 S Relais Digitales, Datalog, Logiciel Gratuit, Mem. 1024 Blocs, 32 Bits, Modbus RS485, Bluetooth/Virtual Display Opt.
Millenium 3 Analog Expansion XA04A, 4 I/Os, 24 VDC
CROUZET
Millenium 3 (M3) Analog Expansion XA04, 4 I/Os, 2 Analog Inputs (0-10 V / 0-20 mA 24 VDC / 0-10 V / 0-20 mA / Pt100), 2 Analog Outputs (0-10 V/PWM), 24 VDC
Contrôleur Logique M3 Smart XD26, 16 Entrées Digitales, 10 Sorties Relais, 24VAC
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart Extensible XD26, 16 Entrées Digitales, 10 Sorties Relais, 24 VAC, Avec Ecran