Delta 125N Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 2 A
  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)
ICON

Régulateur modulaire pour plancher ou radiateurs à accumulation via des contacteurs de puissance

 
 

Détails du produit

Fonctions : Pilotage d'un plancher à accumulation ou chauffage accumulateur via des contacteurs de puissance
Régulateur sur température extérieure pour chauffage électrique
Fonctionne en simple ou double pente
Détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages (consignes, écarts) et d'une base de temps associée
Paramétrage de la charge en début, milieu ou fin de base de temps
Affichage des différents paramètres (température extérieure, pourcentage de charge)
Prise en compte des heures creuses normales ou méridiennes Bénéfices : Paramétrage facilité par l'affichage digital Possibilité de paramétrer une correction automatique pour la mi-saison

Delta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Delta

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d’ambiance

adapté aux chauffages

Oui

différence ajustable

Non

adapté aux climatiseurs

Non

capteur externe

Oui

température affichée

Oui

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

charge de contact max.

2 A

avec récepteur

Non

tension max. contacts

230 V

avec indication du bruit

Non

caractéristique de réglage

autre

nombre de modules (construction modulaire)

3

type de capteur

capteur de résistance

Classe de protection (IP)

IP30

antidéflagration

Non

type d'alimentation électrique

230 V CA

avec affichage

Oui

commande

bouton

Modèle type

marche-arrêt

raccordement

à 3 fils

Couleur

blanc

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.