Pompe de relevage condensats Eid Pompe de relevage condensats Eid (60 produits)


Pompe de relevage AP01 sous goulotte 15L/h UI max 10 kw alarme < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'a 10kw, plaçée dans une goulotte d'angle (gauche ou droite de diamètre 80). Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip), connectiques PLUG & PLAY et très compacte.
Pompe de relevage 15L/h pour appareil < =10 kw alarme et coque, < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage 15l/h des condensats des climatiseurs jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte. Connectiques PLUG & PLAY, alarme 5Amp, filtre inox et un réservoir démontable. Facteur de marche 100%.
Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage sans alarme pour climatiseur jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Pompe compacte et économique. Avec son filtre moulé intégré et son réservoir démontable, elle permet à moindre coût de relever les eaux des condensats.
Pompe relevage à membrane 20l/h ultra silencieuse 17dBA, compacte, IP24, Alarme
EID
Pompe relevage à membrane pour climatiseur 20l/h silence extrême 17dBA, compacte. IP24, avec Alarme NF. L'alliance parfaite entre silence, performances, fiabilité, et simplicité. La pompe la plus silencieuse au monde !
Pompe relevage goulotte 20l/h ultra silencieuse 16dBA, compacte, IP24, Alarme NF
EID
Pompe de relevage pour climatiseur AP20 20l/h dans goulotte silence extrême 16dBA, compacte. IP24, avec Alarme. L'alliance parfaite entre silence, performances, fiabilité, et simplicité. La pompe en goulotte la plus silencieuse au monde !
Pompe relevage AP08 sous goulotte sans alarme U'10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage AP08 sous goulotte sans alarme des unités de climatisation jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Connectiques en PLUG & PLAY, étanche IP64, avec un filtre démontable et un réservoir transparent démontable.
Pompe de relevage avec bac 1,3l - 300 L/h, avec alarme
EID
Pompe relevage des condensats pour bac. 300L/heure. Permet d'évacuer des eaux de condensats des systèmes de climatisation, de réfrigération et de chaudières à condensation à gaz. Avec Alarme 5Amp, facile à entretenir.
Mini Pompe de relevage 13,2L/h sans alarme déconnectable
EID
Pompe de relevage en ligne pour climatiseur 13,2L/h sans alarme, déconnectable. Ultra compacte, silencieuse, connectiques en PLUG & PLAY, étanche IP64, avec un filtre démontable et un réservoir transparent démontable.
Pompe de relevage centrifuge avec platine multi-fixations sans alarme
EID
Pompe centrifuge CP 08 avec platine multi-fixations, sans alarme. Application pour les unités de climatisation de type splits, cassettes et gainables (AIR/EAU) < 20KW
Pompe relevage externe vision 15L/h
EID
Pompe de relevage externe VISION pour climatiseur 15L/h, avec alarme, facile à entretenir et à installer. Bloc extérieur design qui peut s'installer à l'horizontal ou à la verticale.
Tube condensat d=16 lisse interieur long(m): 30
EID
Tube condensat blanc, de diamètre 16 et de longueur 30 mètres, livré filmé. Lisse intérieur pour une meilleure évacuation des eaux de condensat.
Tube condensat annelé d=16/18 long(m): 50. Couleur ivoire, sécable tous les 0,5m
EID
Tube condensat de couleur ivoire, de diametre 16/18 et de longueur 50 mètres, livré en carton individuel et sécable tous les mètres
Tube clair bobine 50m 6/9mm
EID
Tube clair, bobine de 50 metres en diametre 6/9, idéal pour la pompe de relevage AP01
Pompe relevage monobloc membrane dans goulotte Flowatch@ DESIGN 20l/h, 16dBA
EID
Pompe relevage monobloc à membrane en goulotte Flowatch@ DESIGN 20l/h, silence absolu 16dBA, avec alarme. Un kit complet, avec une goulotte de qualité et tous les accessoires nécessaire à l'installation, pour climatiseurs jusqu'à 20 KW.
Pompe relevage monobloc à membrane silencieuse Flowatch@ universel 20l/h, 16dBA
EID
Pompe relevage monobloc à membrane Flowatch@ universel pour climatiseur jusqu'à 20 KW, 20l/h, 16dBA ultra silencieuse. S'intégre rapidement en lieu et place des pompes SICCOM ou concurrents, sans accessoire, ni modification. Avec alarme.